BT-G2 ガーゼ+パイルバスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28765198 BT-G2 ガーゼ+パイルバスタオル2枚セット アイリスオーヤマ 28765198

ガーゼ+パイルバスタオル2枚セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 28765198 品番 BT-G2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。吸水性に富んだパイルと優しい肌触りのガーゼ2つの風合いを楽しめるタオルです。片面がガーゼで乾きが早く、かさばりません。布面積が大きく、多くの水分を吸収できます。

種別バスタオル アイボリー 質量(g)205 混率(%)綿100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1200 目付(g/m2)285
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする