セット内容トレー(石膏ボードピン×3)、収納ボックス(フタつき)、トイレブラシ、ミニワイパー、着脱式ハンドル(延長ポール・グリップ部)
材質トレー、収納ボックス:ポリプロピレン、トイレブラシ:ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂、ミニワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー、着脱式ハンドル(本体/マグネット):ABS樹脂、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール/ネオジム、鉄、ホウ素
色ブラック
質量(g)トレー:約230、収納ボックス:約540、トイレブラシ:約290、ミニワイパー:約95、着脱式ハンドル:約85
寸法(cm)トレー:幅約45×奥行約13×高さ約8、収納ボックス:幅約35×奥行約13.5×高さ約25.5、トイレブラシ:幅約10×奥行約10×高さ約35.2、ミニワイパー:幅約15×奥行約7×高さ約13.5、着脱式ハンドル:幅約2.1×奥行約2.1×高さ約50