- 色
- ホワイト/ライトナチュラル
- 付属品
- ペーパーホルダー、サイドバスケット
- 材質
- 本体・ペーパーホルダー・サイドバスケット:スチール(エポキシ塗装)、棚板:低圧メラミン化粧板
- 質量(g)
- 13790
- 耐荷重(kg)
- 全体22、棚板1枚あたり12、サイドバスケット3
- 取付寸法(mm)
- サイドバスケット:670×395×1800
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 580×395×1800
- 棚板寸法(mm)
- 幅555×奥行390
- 対応寸法(mm)
- ペーパーロール内径35以上、ペーパーロール直径170×幅280以下
- 適合寸法(cm)
- 幅55までの冷蔵庫