スタイル冷蔵庫ラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28765295 品番 SRR-580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

デッドスペースになりがちな冷蔵庫周りを有効活用できるスタイリッシュなデザインの冷蔵庫ラックです。小物からキッチン家電まですっきり収納できます。
棚板の最上部は固定棚板、ほか2枚は可動棚板になっています。自分の好きな位置に10cm間隔で取り付けができ、6段階調整可能です。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。
ラップや調味料などの小物が収納できるサイドバスケットとキッチンペーパーを取り付けられるペーパーホルダー、調理器具や小物などの収納に便利なサイドメッシュパネルが付いています。
床を傷から守るフェルトシール付きです。ペール上ラックとしてもお使いいただけます。

付属品ペーパーホルダー、サイドバスケット 材質本体・ペーパーホルダー・サイドバスケット:スチール(エポキシ塗装)、棚板:低圧メラミン化粧板 ブラック/アッシュグレー 質量(g)13790 耐荷重(kg)全体22、棚板1枚あたり12、サイドバスケット3 取付寸法(mm)サイドバスケット:670×395×1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×395×1800 棚板寸法(mm)幅555×奥行390 対応寸法(mm)ペーパーロール内径35以上、ペーパーロール直径170×幅280以下 適合寸法(cm)幅55までの冷蔵庫
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする