STMX-770 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765304 STMX-770 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765304 STMX-770 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765304 STMX-770 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765304 STMX-770 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765304 STMX-770 簡単組立スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765304

簡単組立スタイル物干し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28765304 品番 STMX-770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。
タオルハンガーは着脱可能で、干すものに応じてスペースを確保できます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。
お客様組み立てとなります。工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができます。

材質スチール(粉体塗装)、ABS樹脂、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)3000 耐荷重(kg)全体8、パイプ1本あたり3、タオルハンガー2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×620×1300 収納寸法(mm)790×70×1440 使用可能目安タオルハンガー使用時:シャツ・衣類7枚、バスタオル4枚、小物20枚/タオルハンガー未使用時:シャツ・衣類10枚、タオル4枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする