STMS-800LC スタイル物干し 角型大容量タイプ アイリスオーヤマ 28765487 STMS-800LC スタイル物干し 角型大容量タイプ アイリスオーヤマ 28765487

スタイル物干し 角型大容量タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28765487 品番 STMS-800LC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干し大容量タイプです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。1人分から家族分もまとめて干すことができます。タオルや小物、長物衣類も干せます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。

材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂 ブラック 質量(g)4220 耐荷重(kg)全体20kg、竿(短)1本あたり4kg、竿(長)12kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×426×1800 使用可能目安シャツ・衣類20枚、長物衣類6枚、ピンチハンガーなど
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする