STSM-150 伸縮多機能スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765557 STSM-150 伸縮多機能スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765557 STSM-150 伸縮多機能スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765557 STSM-150 伸縮多機能スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765557 STSM-150 伸縮多機能スタイル物干し アイリスオーヤマ 28765557

伸縮多機能スタイル物干し

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28765557 品番 STSM-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。干す量やお部屋のスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な伸縮タイプです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。
大容量の洗濯物や丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。ピンチハンガーも掛けられます。脚部をクロスさせて使用することができ、省スペースでの設置も可能です。
使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができます。

材質パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂、ポリプロピレン ブラック 質量(g)3580 耐荷重(kg)全体20、パイプ1本あたり10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970〜1500×660×1220〜1600 収納時寸法(mm)970×125×1220 使用可能目安4人分、シャツ・衣類14枚、バスタオル4枚、タオル6枚、小物16枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
キッチン周りの布巾類乾燥
教育・研究機関

スペースに合わせてサイズを調整できて、便利に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする