TPM-2 つっぱり物干し 2本タイプ アイリスオーヤマ 28765584 TPM-2 つっぱり物干し 2本タイプ アイリスオーヤマ 28765584 TPM-2 つっぱり物干し 2本タイプ アイリスオーヤマ 28765584 TPM-2 つっぱり物干し 2本タイプ アイリスオーヤマ 28765584 TPM-2 つっぱり物干し 2本タイプ アイリスオーヤマ 28765584

つっぱり物干し 2本タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28765584 品番 TPM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

簡単組み立て。
様々な衣類をまとめて干せるつっぱり物干しです。スタイリッシュでインテリアに馴染むデザインです。天井と床を突っ張って使用するため、壁や窓際のデッドスペースを有効活用できます。
伸縮可能な支柱ポールでいろいろなところに取り付けができます。ワンピースやズボンなどの長物も干せます。タオルハンガー付きで、枕やセーターなどの平干しもできます。
便利なピンチハンガー用竿付きです。ハンガーラックとしても使用できます。使用しない時は物干し竿と竿受けをコンパクトに収納できます。
お客様組み立てとなります。工具不要で簡単に組み立てができます。

材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム ブラック 質量(g)4060 耐荷重(kg)全体17、竿12、タオルハンガー1本あたり0.5、ピンチハンガー用竿2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100〜1900×417×1900〜2600 取付寸法縦:190〜260cm、横:110〜190cm 使用可能目安2〜3人分、シャツ・衣類10枚、バスタオル3枚、小物15枚(ピンチハンガー使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする