紳士POLO軽量サンダル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズLL サイズ(cm)27 ネイビー 注文コード28765864 品番PC22210
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。
日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。
片足重量約160g(L 26.0cm)と軽量で多少の水回り作業でも安心な商品です。
かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。

材質合成皮革、合成底 ネイビー サイズLL サイズ(cm)27 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28765916
2026-01-26
用途:
プライベート使用
サービス業

大きいので満足、店ではなかなかないサイズなので助かります庭履きで使用ちょっと郵便物や配達など履きやすくて便利

2025-07-24
用途:
事務所で使用

ポストを確認しに行ったり外で喫煙する際にいちいち靴を履くのが面倒という
要望があり、共用サンダルとして購入。
軽く気軽に履け、好評です。

2024-12-25
用途:
院内用として
こうたき整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

思ったよりクッション性が良く膝への負担がないです。
この品質でこの価格は安いです。

2024-09-03
用途:
屋外の確認等

見た目の質感は良好。コスパいいです。サイズに迷ったら、少しゆとりが欲しい場合には、大きい方を選べばいいと思います。残念なのは、甲バンド裏の折り返しを縫った部分が、そのまま「ただ縫っただけ」になっていること。当て布など、柔らかく足の甲に当たるような素材が貼ってないので、甲に当たる感触が悪い。痛いほどではないですが、これを履いて長い距離を歩く気にはなりません。

1人が参考にしています
対象商品:
28765864
2024-08-14
用途:
普段使い

安いのにデザインも悪くないし、使いやすいサンダルです。色違いで2セット買いました。

対象商品:
28765880
2023-12-01
用途:
室内フローリングルームで履く
適斎塾 様

軽くてクッション性もあり、長時間立っていても膝が疲れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする