紳士POLOウレタンサンダル

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28765950 品番 PC22222
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。
日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。
ウレタン底を使用していますので屈曲性もあり片足重量約180g(L 26.0cm)と軽量で長時間使用しても疲れにくい商品です。
かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。

材質合成皮革、合成底 ブラック サイズLL サイズ(cm)27 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
外に出るとき
株式会社新潟化工機 様

ちょっと外に出るとこに履いています。クッションがなく少し硬いですが値段が安いのでショウガないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする