TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バイク用アクセサリー
TANAX(タナックス)[バイク用品]の ネット・コード・フック
TANAX(タナックス)[バイク用品]の コード・ロープ・ベルト
プレートフック4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28766257
品番
MF-4742
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
原付一種・二種専用プレートフック
用途
プレートフック
材質
アルミ
厚さ(mm)
3
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×260×23.5
注意
※充分な強度が得られる場所に取り付けてください。
※荷掛けフックの片側だけの使用は取り付け部の変形を招きます。均等に掛けるようにしてください。
※ネット、コード、ベルト類にマフラーの排気が掛からないようにご使用ください。
※使用前には必ずネジ等に緩みがないかを確認してください。
※バイクの反射板を隠さないように取り付けてください。