TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バイク用アクセサリー
TANAX(タナックス)[バイク用品]の バイク用アクセサリーその他
ETCケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28766370
品番
MF-4752
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステー不要の汎用ETCケース
用途
ETCケース
材質
EVA+合皮
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×165×50
取付穴(mm)
10
収納量
最大:350g
注意
※ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。