TANAX(タナックス)[バイク用品]
FRジョイント用アダプター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径(mm)
ボルト:10 正ネジ、アダプター:10 正ネジ→8 逆ネジ
注文コード
28766510
品番
J-03
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃を緩和するアダプター
用途
アダプター
材質
鉄
色
ブラック
ねじ径(mm)
ボルト:10 正ネジ、アダプター:10 正ネジ→8 逆ネジ
注意
※ミラー取り付け部の上に商品寸法のスペースが確保されていることをご確認ください。