ガラスコート プロ艶 業販用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28766537 品番PG-P001
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1年間輝きが持続する未塗装樹脂専用ガラスコーティング剤

用途ガラスコーティング剤 成分シラン化合物・エタノール 容量(mL)100 耐熱温度(℃)300 危険物の類別非危険物
注意
※換気の良い所で作業を行ってください。
※人体に害があるので、吸入したり飲用したりしないでください。
※皮膚の弱い人はかぶれる恐れがあるので、保護手袋を使用してください。
※引火性があるので、火気に近づけないでください。
※子供の手の届く所に置かないでください。
※キズの原因になりますでの、使用前にホコリ・泥などを除去してから使用してください。
※塗装面およびガラスに液がついてしまった場合は、すぐに濡れたクロス等で完全に拭き取ってください。
※直射日光の当たる所や未塗装樹脂パーツが熱い時には使用しないでください。
※変色※シミになる恐れがあるので、衣服・革製品には付着しないように注意してください。
※使用後は必ず石鹸で手を洗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする