PG-281 耐熱ワックス プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766589 PG-281 耐熱ワックス プロ艶 TANAX(タナックス)[バイク用品] 28766589

耐熱ワックス プロ艶

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)300 注文コード28766589 品番PG-281
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

耐熱温度300℃!オートバイのエンジンやマフラー等の専用つや出し保護剤

用途耐熱ワックス 容量(mL)300 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×180 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
車 バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

車、バイク 純正マフラーに塗布。
バイクは、エンジンにも。雨の日、差が出ます。

対象商品:
28766589
2024-05-27
用途:
オートバイの洗車時
卸売・小売業

社外マフラー(鉄)は錆びやすくケチらずバンバン使いたかったので価格と量で選びました。
問題なく使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
28766589
2024-08-22
用途:
オートバイの洗車時
卸売・小売業

オートバイの洗車後に使用しています。
錆びてから錆び落とし後の再塗装は困難な為、予防的に頻繁に使用しています。
お陰でマフラー・エンジンはいつもピカピカ、大変満足しています。

対象商品:
28766589
2024-07-23
用途:
バイクの洗車時に
自動車・二輪車・自転車関連業

知人のバイクがピカピカだったので聞いてみたらこの商品だったので購入しました。
スプレーなのでマフラーに掛けると当然タイヤにも掛かります。
個人的にバイクの艶出しは固形タイプの方が安全かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする