TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の 洗車・クリーナー
TANAX(タナックス)[バイク用品]の シャンプー
パーフェクトシャンプーセット プロ艶
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28766607
品番
PG-283
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
「みるみる落ちる」画期的な筆洗車!!
用途
シャンプー
寸法(mm)
クリーナー:122(H)×Φ40、シャンプー:145(H)×Φ50
容量(mL)
クリーナー:100、シャンプー:200
危険物の類別
非危険物