DLC6507309P 耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95-55EX ダイヤゴム 28767280 DLC6507309P 耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95-55EX ダイヤゴム 28767280

耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95-55EX

(1件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28767280 品番 DLC6507309P
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。
全長55cmなので肘上まで保護することができます。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など

用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。 種別化学防護手袋 材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル 厚さ(mm)0.95 サイズL 規格JIS T 8116:2005適合品 入数(双)1 機能耐溶剤 全長(cm)55 中指長(cm)8.3 手の平幅(cm)12.2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
注意
※本製品は有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。
※透過試験等の各種試験データや使用上の注意に関しましてはメーカーHP、お問い合わせにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28767280
2023-07-02
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

廃盤品(A95-55)との比較です。
こちらは製造元に確認致しまして、後継製品とのことです。
良い点
・軽く柔らかくなった。
・色が黒に変わっているので、汚れが目立たない。
・光沢仕様に変わった為、摩擦が上がり滑りにくくなった。
悪い点
・現状は特になし
気になる点
・耐久性は上がったとの事だが、材質が薄くなっているので、強度面でやや心配感はある。

以上です。
総合的に前の物より満足度は高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする