【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など