シモン
シモンの 革手袋
シモンの その他革手袋
山羊革手袋 GT-300
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28767377
品番
GT-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。
甲部にはデニム風の伸縮素材を採用、フィット感、握り感に優れています。
用途
建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質
掌部/山羊革、甲部/ポリエステル・スパンデックス、袖口/クロロブレンゴムマジック止め式
色
ブルー/ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐摩耗性
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
19
アテ有無
アテ無
袖口仕様
マジック止め式