山羊革手袋 GT-300

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28767386 品番 GT-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。
甲部にはデニム風の伸縮素材を採用、フィット感、握り感に優れています。

用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。 材質掌部/山羊革、甲部/ポリエステル・スパンデックス、袖口/クロロブレンゴムマジック止め式 ブルー/ブラック サイズLL 入数(双)1 機能耐摩耗性 全長(cm)23.3 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)20 アテ有無アテ無 袖口仕様マジック止め式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする