山羊革手袋 GT-600

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28767404 品番 GT-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。裏地付きで吸汗、防寒性に優れてます。

用途建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。 材質山羊革、甲部/ポリエステル・ポリウレタン、裏地/ポリエステル ホワイト/ブラック サイズL 入数(双)1 機能耐摩耗性 全長(cm)23.7 中指長(cm)8.8 手のひらまわり(cm)25 アテ有無アテ無 袖口仕様マジック止め式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする