シモン
シモンの 革手袋
シモンの その他革手袋
山羊革手袋 GT-600
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28767420
品番
GT-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。裏地付きで吸汗、防寒性に優れてます。
用途
建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質
山羊革、甲部/ポリエステル・ポリウレタン、裏地/ポリエステル
色
ホワイト/ブラック
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
耐摩耗性
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9.2
手のひらまわり(cm)
27
アテ有無
アテ無
袖口仕様
マジック止め式