シモン
シモンの 革手袋
シモンの その他革手袋
山羊革手袋 GT-719
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28767465
品番
GT-719
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
山羊革手袋はしなやかで耐久性に優れています。
裏地付きで夏は吸汗、冬は防寒機能があります。
用途
建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質
山羊革、袖口/マジック止め式、裏地付き
色
ホワイト
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐摩耗性
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
22
アズワン品番
65-0556-03
アテ有無
アテ無
袖口仕様
マジック止め式