牛床革オイル加工手袋 CS-900

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード28767490 品番CS-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。

用途溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。 材質牛床革 ブラウン サイズフリー 入数(双)1 加工オイル加工 機能耐熱、吸汗、防寒 全長(cm)32.5 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)26 アズワン品番65-0555-91 アテ有無アテ有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする