シモン
シモンの 革手袋
シモンの 牛革手袋
シモンの 牛床革(オイル加工)
牛床革オイル加工手袋 CS-910
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28767508
品番
CS-910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
牛床革で内綿付、キャンプなどアウトドアにもおすすめ。
用途
溶接、建設、土木、機械、運送、アウトドアにご使用いただけます。
材質
牛床革
色
ブラウン
サイズ
L
入数(双)
1
加工
オイル加工
機能
耐熱、吸汗、防寒
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
26
アズワン品番
65-0555-93
アテ有無
アテ有