シモン
シモンの 背抜き手袋
シモンの ニトリルゴム 背抜き手袋
グリップ手袋 GG-007(5双入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5双)
注文コード
28767544
品番
GG-007(5双入り)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
グリップ手袋、手にフィットしてしっかりグリップ。15ゲージ/ニトリルコーティング
用途
倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。
材質
ポリエステル・スパンデックス
色
ブラック
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐油、耐摩耗、グリップ力
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.2
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
手のひらまわり(cm)
20
色(手首部)
ブラウン
ゲージ数
15