シモン
シモンの 背抜き手袋
シモンの ポリウレタン 背抜き手袋
グリップ手袋 GG-008(12双入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(12双)
注文コード
28767578
品番
GG-008(12双/束)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
背抜きグリップ手袋、タッチパネル対応。18ゲージ/ポリウレタンコーティング
用途
倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。
材質
ナイロン
色
ブルー/ブラック
サイズ
S
入数(双)
12
全長(cm)
22
中指長(cm)
6.8
材質(すべり止め)
ポリエステル
手のひらまわり(cm)
16.8
ゲージ数
18