グリップ手袋 GG-008(12双入り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 28767596 品番 GG-008(12双/束)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

背抜きグリップ手袋、タッチパネル対応。18ゲージ/ポリウレタンコーティング

用途倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。 材質ナイロン ブルー/ブラック サイズL 入数(双)12 全長(cm)24 中指長(cm)8 材質(すべり止め)ポリエステル 手のひらまわり(cm)19 ゲージ数18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする