シモン
シモンの 革手袋
シモンの 人工皮革手袋
合成皮革手袋 HB-90
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28767700
品番
HB-90
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
合成皮革手袋、タッチパネル対応、甲部のストレッチ素材でフィット感良し、グリップ力もに優れています。
用途
倉庫、梱包、電工、運送、設備、他一般作業にご使用いただけます。
材質
掌部/(表)ポリウレタン合成皮革、(裏)ナイロン・甲部/ナイロン・ポリエステル・スパンデックス
色
ブラック/グレー
サイズ
L
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応、ストレッチ、グロップ力
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
アテ有無
アテ無
袖口仕様
パイルゴムマジック止め式