シモン
シモンの 革手袋
シモンの 人工皮革手袋
人工皮革手袋 MF-717
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28767745
品番
MF-717
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
人工皮革手袋、洗える、柔らかく耐久性に優れ、指先までフィット。
用途
建設、土木、電工、機械、運送、倉庫、造園等、幅広い用途にご使用いただけます。
材質
人工皮革
色
グレー
サイズ
M
入数(双)
1
機能
水洗い可、柔軟性・耐久性、フィット性
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
21
アテ有無
アテ無
袖口仕様
マジック止め式