シモン
シモンの 革手袋
シモンの 溶接用手袋
溶接用手袋(女性向け) CGS-124
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
28767779
品番
CGS-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
アルゴン溶接に最適、ちょっと小さめに調整しました。
用途
溶接、電工、機械、運送、造園などご使用いただけます。
材質
掌部/牛本革、親指付根/牛本革当付、袖部/牛床革
色
白/グレー
サイズ
M
加工
内縫い
機能
耐熱(火花)・耐久性
全長(cm)
30
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
21
アテ有無
アテ有