シモン
シモンの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
防護手袋 KG-210
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28767815
品番
KG-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切創・突刺しリスク軽減。EN388:2016 耐突刺しレベル4、耐切創レベルE
用途
災害救助活動やゴミ収集、産業廃棄物処理など切創・突き刺しリスクのある現場に。
材質
甲部/アラミド繊維、掌部/アラミド繊維・シリコン樹脂・ポリエステル、補強当/牛本革
色
ブラック
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
耐切創・耐突刺
全長(cm)
31.5
中指長(cm)
9.3
手のひらまわり(cm)
25.5
注意
※注射針には対応しておりません