KG-210 防護手袋 KG-210 シモン 28767824 KG-210 防護手袋 KG-210 シモン 28767824 KG-210 防護手袋 KG-210 シモン 28767824 KG-210 防護手袋 KG-210 シモン 28767824

防護手袋 KG-210

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28767824 品番 KG-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

切創・突刺しリスク軽減。EN388:2016 耐突刺しレベル4、耐切創レベルE

用途災害救助活動やゴミ収集、産業廃棄物処理など切創・突き刺しリスクのある現場に。 材質甲部/アラミド繊維、掌部/アラミド繊維・シリコン樹脂・ポリエステル、補強当/牛本革 ブラック サイズ3L 入数(双)1 機能耐切創・耐突刺 全長(cm)32.5 中指長(cm)9.7 手のひらまわり(cm)26.5
注意
※注射針には対応しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする