セット内容JUC28L08本体、保証書
性能充電電流:5A (PD100W)
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約48
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPad OSなどインターフェースがThunderbolt3/Thunderbolt4/USB4に対応
対応DisplayPort Alt ModeとPower Deliveryに対応
最大解像度8K 60Hz or 4K 144Hz
保証期間2年
コネクタUSB Type-C to Type-C
転送速度(Mbps)40
オス形状USB Type-C to Type-C