MagSafe認証 15W Wireless Charging Stand

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28768077 品番JUPW1107CNP
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別) アウトレット
¥8,1986,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Made for MagSafeというApple公式認証を取得したワイヤレス充電パッドです。
iPhone12以降MagSafe搭載した機種に対して最大15W急速充電できるのが特長です。
無段階スタンドを搭載することで自由自在に角度を調整できます。
収納すると安定したフラット充電パッドになり、MagSafe非搭載のiPhone8〜11、AirPodsなども充電可能です。

セット内容製品本体、USB-Cケーブル(1M)、クイックインストールガイド、保証カード 材質プラスチック ブルー 質量(g)約162 出力(W)iPhone12以降MagSafe対応機種に最大15、iPhone8〜11ワイヤレス充電対応機種に最大7.5、ワイヤレス充電対応のイヤホン及びスマホに最大5 入力USB-C(メス) PD20W以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90.7 × 90.7 × 24 保証期間2年 ケーブル長(cm)100
注意
※USB充電器は付属していません。PD20W以上の充電器を別途ご用意ください。
※ iPhone12以降MagSafe搭載した機種は最大15W、iPhone 8〜11などワイヤレス充電MagSafe非搭載の機種は最大7.5W、ワイヤレス充電対応のイヤホンには最大5W充電可能です。
※ 純正のApple MagSafeケースに対応し、他社品は磁力によってしっかり固定できないことがあります。
※ 鍵、金属製ケース、クレジットカード、交通機関カード、他の磁気カードを充電前に取り外してください。
※ペースメーカーなど磁石に影響される可能な医療機器を近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする