ASC-85NN(BR) アルミ室外機カバー グリーンライフ 28768104

ASC-85NN(BR) アルミ室外機カバー グリーンライフ 28768104
ASC-85NN(BR) アルミ室外機カバー グリーンライフ 28768104

アルミ室外機カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード28768104品番ASC-85NN(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

室外機周りをすっきり見せることが出来ます。
室外機の上をうまく使って収納スペースとして活用することで、デッドスペースを有効に利用できます。
ガタツキ防止のアジャスター付。
ルーバーは下向き、上向きに変更できます。
日差しから室外機をガードし省エネにも効果的。

用途
室外機カバー、日よけカバー
材質アルミニウム(粉体焼付塗装)ブラウン耐荷重(kg)天板部:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90.5×38×85.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効:約86×35×72
取扱説明書:(1.05MB)
注意
※平坦な場所でご使用ください。
※汚れを拭く際は、シンナーベンジン等は絶対に使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする