アルミ室外機カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28768120 品番ASC-106N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

室外機周りをすっきり見せることが出来ます。
室外機の上をうまく使って収納スペースとして活用することで、デッドスペースを有効に利用できます。
ガタツキ防止のアジャスター付。
ルーバーは下向き、上向きに変更できます。
日差しから室外機をガードし省エネにも効果的。

用途室外機カバー、日よけカバー 材質アルミニウム(粉体焼付塗装) ブラウン 耐荷重(kg)天板部:15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約99.5×44.5×106 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効:約95×40×95
取扱説明書:(1.06MB)
注意
※平坦な場所でご使用ください。
※汚れを拭く際は、シンナーベンジン等は絶対に使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする