CE4LA-20C-T 4灯シーリングライト クロス アイリスオーヤマ 28768217 CE4LA-20C-T 4灯シーリングライト クロス アイリスオーヤマ 28768217

4灯シーリングライト クロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28768217 品番CE4LA-20C-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。
向きは設置した後も調整可能です。
プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。
明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。
雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。

用途4灯シーリングライト クロス 材質スチール、木 ブラウン 質量(g)2100 口金E26 定格消費電力(W)32(LED電球型8W×4灯使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×523×325 使用電球LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売 定格電圧 AC V100(50/60Hz)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする