ラインルクス 直付型 110形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28768278 品番LX3-170-134N-CL110WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)5900 消費電力(W)80.1〜78.7 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×2438×53 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)170.2 光束(Lm)13400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする