アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 一体型LEDベースライト
ラインルクス 直付型 110形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28768287
品番
LX3-170-80N-CL110WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,800
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
5900
消費電力(W)
49.5〜49
定格電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×2438×53
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
163.2
光束(Lm)
8000