アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 一体型LEDベースライト
ラインルクス 埋込型 40形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
31.5〜31
光束(Lm)
4940
注文コード
28768330
品番
LX3-170-49N-UK40-W170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
消費電力・光束
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
【電気工事必要】【調光器具使用不可】この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。
質量(g)
2300
消費電力(W)
31.5〜31
定格電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×1254×65
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
159.3
光束(Lm)
4940