アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 一体型LEDベースライト
ラインルクス 埋込型 40形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28768339
品番
LX3-170-38N-UK40-W170
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
【電気工事必要】【調光器具使用不可】この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。
質量(g)
2300
消費電力(W)
24.7〜24.5
定格電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×1254×65
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.1
光束(Lm)
3800