ラインルクス 埋込型 40形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)31.5〜31 光束(Lm)5045 注文コード28768384 品番LX3-170-50N-UK40-W240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,400
この商品は消費電力・光束など12種類から選べます 他の種類を見る

【電気工事必要】【調光器具使用不可】この器具の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。

質量(g)2600 消費電力(W)31.5〜31 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×1254×65 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)162.7 光束(Lm)5045

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする