ラインルクス トラフ型 110形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28768479 品番 LX3-170-80N-TR110T
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
質量(g)5900 消費電力(W)49.5〜49 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×2438×53 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)163.2 光束(Lm)8000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする