アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 直管型LEDベースライト
ラインルクス 笠付トラフ型 40形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28768515
品番
LX3-170-50N-RTR40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1500
消費電力(W)
31.5〜31
定格電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×1220×55
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
164.3
光束(Lm)
5095
演色指数(Ra)
85
調光の可否
不可