ラインルクス 笠付トラフ型 40形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28768549 品番LX3-170-24N-RTR40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)1500 消費電力(W)15.2〜15.4 定格電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×1220×55 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)161.1 光束(Lm)2450 演色指数(Ra)85 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする