ラインルクス ウォールウォッシャー型 40形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)31.5〜31 注文コード28768576 品番LX3-170-50N-WW40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,600
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)2000 消費電力(W)31.5〜31 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×1230×90 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)164.3 光束(Lm)5095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする