ラインルクス ウォールウォッシャー型 40形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28768585 品番 LX3-170-39N-WW40
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(g)2000 消費電力(W)24.7〜24.5 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×1230×90 平均演色評価数(Ra)85 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)3920

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする