アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 一体型LEDベースライト
ラインルクス ウォールウォッシャー型 40形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28768594
品番
LX3-170-32N-WW40
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(g)
2000
消費電力(W)
20.1〜19.9
定格電圧(V)
100〜242
定格寿命(時間)
40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×1230×90
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
162.5
光束(Lm)
3235