アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 照明器具
アイリスオーヤマの 施設・屋外照明
アイリスオーヤマの 高天井照明器具
高天井用照明 HX-R 高効率
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28768628
品番
HXR205-400N-W-B-LI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥184,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高天井用照明 HX-R LiCONEX
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
198〜195
定格電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
379×258×258
平均演色評価数(Ra)
75
色温度(K)
5000
電源タイプ
AC
光束(Lm)
40000